Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstech-Thermometer Pro DigiTemp digital | Typ: Pro DigiTemp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.226 944
6.226 944
Artikel-Nr.:
     163-6226944
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5020-0554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstech-Thermometer Pro DigiTemp, digital
Einstichthermometer mit 180° schwenkbarem Kopf und großem Display. Mit langem Fühlerrohr ideal zur Messung in Flüssigkeiten.
Spezifikationen
Messbereich: -40 ... 200 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,8 °C (0 ... 100 °C), sonst 1,0 °C
Abmessungen (L x B x H): 180 x 40 x 24 mm
Gewicht: 60 g

Typ Pro DigiTemp
Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, dostmann einstechthermometer, einstech thermometer, Thermometer,Einstech, kopfthermometer, Einsteckthermometer, THermomether
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 26,61*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 15,55*
€ 27,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.