Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 1 kV (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, CC1206KKX7RCBB102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 1 kV (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, CC1206KKX7RCBB102
Keramik-Kondensator, 1 nF, 1 kV (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, CC1206KKX7RCBB102
Artikel-Nr.:
     4502-56D674
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX7RCBB102
EAN/GTIN:
     4099879783950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 1206 Typ Yageo. Nach CECC 32 101-801 Mit Nennspannung 1000 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
1 kV
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1nf, chip kondensator, keramikkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,18*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,019*
€ 0,1868*
1 Tag
14020
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0504*
€ 0,26*
1 Tag
3280
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1188*
€ 0,5138*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 204,67*
€ 260,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.