Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen 1nF, Durchmesser 32mm, 20kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144834
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C20KTD10M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen, Typ=715C20KTD10M5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=32 mm, Kapazität=1 nF, Nennspannung=20 kV, Sitzhöhe=24 mm, Toleranz (±)=20 %, Keramisches Dielektrikum=N4700, Serien=715C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, vishay keramikkondensator, Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.