Magnettasche Sichttasche für TQM-Aushänge und Informationen. Fassungsvermögen bis zu 15 Blatt, im A4 Querformat erhältlich. Die Folientasche aus antistatischem Kunststoff schützt Dokumente und Inf...
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A4, blau. Falztiefe 25 mm. Besonders geeignet für Aufsatzrahmen. Ideale Organisationshilfen für alle Bereiche des Transport...
Magnettasche ausgestattet mit starkem Magnetband für DIN A4Magnettaschen halten Ihre Dokumente und Warenbegleitpapiere zusammen und haften genau dort, wo Sie es gerade brauchen. Das Magnetband am o...
Drahtbügeltasche mit flexiblem Draht zur leichten Fixierung an Transportbehältern. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Kennzeichnungstasche mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten...
Magnettasche mit starker Haftkraft für metallische Oberflächen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Magnetische Kennzeichnungstasche mit starker Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neo...
Neodym-Magnettasche DIN A4 Quer extrem starke Haftkraft, mit Regenschutzklappe Ausgewählte Version: 2 - gelb Neodym Magnettaschen Diese flexiblen Magnettaschen verfügen über zwei extra starke Magne...
Mit 2 eingeschweissten Supermagneten Die Magnettaschen wurden für besonders hohe Anforderungen entwickelt. Wenn z.B. nur eine geringe Haftfläche vorhanden ist (Gitter) suchen sich die superstarken ...
Zur Befestigung von Begleitpapieren und Dokumenten an Gitterboxen und Transportkisten Stabile, transparente Folientaschen aus 180 µ starker PVC-Folie Mit eingeschweisstem, umlaufendem Federstahlbüg...
Magnettaschen coropac Typ 4,Magnetband,grau,scannerlesbar,310x255mm(DIN A4 quer) Magnettaschen coropac Typ 4, mit Magnetband auf der Rückseite, Öffnung oben, mit Sichtfenster, Farbe: grau, Material...