SKF 10216739 Kegelrollenlager 18790 Innen-Ø 50,8 mm Innen 50,8 mm Gewicht 0,235 kg EAN 7316579443272 SKF 10216739 Kegelrollenlager 18790 Innen-Ø 50,8 mm
UBC Bearing 30210 A Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 50 mm Außen-Durchmesser 90 mm Drehzahl (max.) 7400 U/min Einreihige Kegelrollenlager metrisch DIN720 Kegelrollenlager sind besonders zur Aufnahme kom...
UBC Bearing 32004 X Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 20 mm Außen-Durchmesser 42 mm Drehzahl (max.) 18200 U/min Einreihige Kegelrollenlager metrisch DIN720 Kegelrollenlager sind besonders zur Aufnahme ko...
Beschreibung: Kegelrollenlager nehmen hohe Radial- und Axialkräfte auf. Zur Aufnahme der Axialkräfte werden immer zwei Lager spiegelbildlich montiert. Kegelrollenlager sind zerlegbar und so können ...
Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 . . . FAG Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, an 31326-X-XL, Hoehe h1: 130,000 mm, Breite a: 280,00...
Tor-Winkelband, gerade, Abschluss spitz, für Garagentore, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Höhe: 600 mm, Länge: 1000 mm, Rollen-Ø: 20 mm, Breite: 60 mm, Abstand Mitte Band - Mitte Ro...