ideal geeignet zum Abziehen von festsitzenden Kegelrollenlager mit Stoßring robuste Ausführung Gewindespindel für hohe Abzugskraft Spezial-Werkzeugstahl Anwendungsgebiete: BPW-Achsen 10-14 t
FAG 32321 Kegelrollenlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite81,5 mm Innen 105 mm Außen 225 mm Breite 81,5 mm Gewicht 1488 kg EAN 4064327769916 Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse...
Werkstoff: Wälzlagerstahl. Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität. - Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung. - Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet. - E...
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring mo...