| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10070514 Herst.-Nr.: 1988/1922/Q EAN/GTIN: 7316570113556 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 1988-1922-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 1988/1922 | Ausführung: | Q | Innen Ø: | 28,58 mm | Außen Ø: | 57,15 mm | Breite: | 20,17 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,85* | € 12,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,86* | € 12,52* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,30* | € 14,55* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,17* | € 17,90* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,11* | € 24,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|