AC-3330 - Einstiegs-Kassenlade Baby Plus - glänzend weiß RAL9003 - EPSON-Anschluss (RJ12), anpassbarer Münzeinsatz (C3330) Einstieg = Geeignet für bis zu ca. 100 Öffnungen pro Tag Maße: B330mm x H9...
Die Metapace K-1 ist eine bewährte Kassenschublade, ausgelegt auf Langlebigkeit mit professionellen Features und ideal für Kassenplätze mit hohem Kundendurchsatz. Sie hat standardmäßig acht Münzfäc...
AC-3330 - Einstiegs-Kassenlade Baby Plus - glänzend weiß RAL9003 - EPSON-Anschluss (RJ12), anpassbarer Münzeinsatz (C3330) Einstieg = Geeignet für bis zu ca. 100 Öffnungen pro Tag Maße: B330mm x H9...
APG Cash Drawer NANO-0068. Produkttyp: Elektronische Geldschublade, Gehäusematerial: Stahl, Produktfarbe: Schwarz. Breite: 275 mm, Tiefe: 370 mm, Höhe: 120 mm
Optimiert für den Einsatz mit Euromünzen und -noten ist die MDX 13E das kompakte Einstiegsmodell für jeden Kassenplatz. Die praktische Schubladeninnenraumgestaltung mit einem zweigeteilten Einsatz ...