Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metapace K-2 Manuelle und automatische Geldschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metapace K-2 Manuelle und automatische Geldschublade
Metapace K-2 Manuelle und automatische Geldschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17414650
Hersteller:
     Metapace
Herst.-Nr.:
     META-K2W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
metapace kassenschublade
Einsätze 4 liegende Scheinfächer (justierbar) mit metallenen Geldscheinhaltern, 8 Münzfächer (justierbar), 1 Scheckfach, herausnehmbarer Einsatz Verbindung POS Druckeranschluss (standard) 24 V direkte Verbindung der Kassenlade an unterschiedliche POS Drucker wie z.B. Metapace, Citizen, Epson 3-Stationenschloss Manuell zu öffnen, automatisch öffnend oder geschlossen Frontslot 2 Scheckschlitze für bargeldlosen Zahlungsverkehr oder Bezahlung mit großen Scheinen Währung Geeignet für viele verschiedene Währungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Manuelle und automatische Geldschublade
Geldfach enthalten
Ja
Medien-Slot
Ja
Sperrschloss
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Banknotenabteilungen
4
Anzahl der Münzabteilungen
8
Einstellbares Münzfach
Ja
Anzahl der Medien-Slots
2
Eingangsspannung
24 V
Kompatible Produkte
Metapace, Citizen, Epson
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
5200 g
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, metapace kassenlade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metapace
LK-CD-K2-03
ab € 10,75*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K2-04
ab € 8,95*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K2-06
ab € 10,78*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K2-07
ab € 7,23*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K2-05
ab € 10,79*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K2-09
ab € 7,18*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K2-10
ab € 10,79*
Zubehör
Metapace
META-K2LID
ab € 20,78*
Zubehör
Metapace
4B8C
ab € 21,48*
Zubehör
Jarltech
JO-8005002-01
ab € 43,91*
Zubehör
Metapace
META_k2hold
ab € 4,70*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K2-01
ab € 19,46*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K2-02
ab € 19,52*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K2-08
ab € 7,26*
Zubehör
Metapace
MPK2-Keys01
ab € 4,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.