Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics CB-2002 FN Manuelle Kassenlade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics CB-2002 FN Manuelle Kassenlade
Star Micronics CB-2002 FN Manuelle Kassenlade
Star Micronics CB-2002 FN Manuelle Kassenlade
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27216302
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     55555563
EAN/GTIN:
     4951319299547
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Manuelle Kassenlade
Geldfach enthalten
Ja
Medien-Slot
Ja
Sperrschloss
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Banknotenabteilungen
4
Anzahl der Münzabteilungen
8
Eingangsspannung
DC24 V
Kompatible Produkte
mC-Print2, mC-Print3, TSP100, TSP650, TSP700, TSP800, FVP10
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
7000 g
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade star
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
99250015
ab € 24,34*
Zubehör
Star
55555562
ab € 69,01*
Zubehör
Star
99250025
ab € 7,01*
Zubehör
Star
99250018
ab € 31,88*
Zubehör
Star
99250027
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.