Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.Die...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 250 x 250 x 180 mm, Qualität 2.20EB stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Deckel...
DHL Karton Außenmaß: 1200 x 600 x 600 mm Innenmaß: 1188 x 588 x 580 mm Höhenriller: bei 450 mm Qualität: 2.30 EB Fefco: 0201 Maximal zulässiges Gurtmaß der DHL Paletteneinheit: 180 Stk
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus 2-welliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, da ...
4053569136242 Faltkarton, 2-wellig, für Güter bis 70 kg - Stabile 2-wellige Wellpappe - Farbe: braun - Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband IM = Industrie-Modulgröße (passend auf Industriep...
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 250 x 200 mm, Qualität 1.20 C, braun Deckenpapier aus Testliner Höhenrillung bei 140 mm Ideal für den Postversand Für kleinere und leichtere Packgüter Verschluss...