Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 250 x 250 x 180 mm, Qualität 2.20EB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299323
EAN/GTIN:
     4056705120433
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 250 x 250 x 180 mm, Qualität 2.20EB
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 260
  • Breite außen [mm]: 260
  • Höhe außen [mm]: 192
  • Länge innen [mm]: 250
  • Breite innen [mm]: 250
  • Höhe innen [mm]: 180
  • Traglast gesamt [kg]: 30
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.20EB
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,249
Weitere Informationen:
Länge Außen:
260 mm
Breite Außen:
260 mm
Höhe Außen:
192 mm
Länge Innen:
250 mm
Breite Innen:
250 mm
Höhe Innen:
180 mm
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,249 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,36*
€ 45,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,03*
€ 46,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,99*
€ 47,37*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 23,91*
€ 48,98*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 49,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,76*
€ 59,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,23*
€ 58,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,17*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,27*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,50*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 71,47*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,15*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,29*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 358,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.