Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartbox Pro 231 110 325 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Smartbox Pro 231 110 325 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige
Smartbox Pro 231 110 325 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige
Artikel-Nr.:
     505-71600209
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     231 110 325
EAN/GTIN:
     4250414135089
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Beige
Form
Rechteckig
Material
Karton
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
150 mm
Innenmaße (B x T x H)
295 x 195 x 140 mm
Lieferumfang
Anzahl
25
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,30*
€ 16,66*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,73*
€ 18,96*
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 53,83*
7 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,03*
€ 58,53*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
231101220-20
ab € 12,57*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101020-20
ab € 6,71*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101120-20
ab € 11,79*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101320-20
ab € 17,69*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101420-20
ab € 18,92*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101520-20
ab € 20,30*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101620-20
ab € 23,45*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101720-20
ab € 30,67*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110225-25
ab € 9,90*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110125-25
ab € 0,24*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110425-25
ab € 11,44*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110625-25
ab € 18,30*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110725-25
ab € 21,13*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110825-25
ab € 24,16*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110525-25
ab € 17,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.