| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0854 Herst.-Nr.: 1100051 EAN/GTIN: 4056705000513 |
| |
|
| | |
| - Speziell für den Versand besonders schwerer Güter
- Stabiler Faltkarton aus 2-welliger Pappe
- Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
- Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht
- Wirtschaftlich, da mehrfach einsetzbar
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
- Modulgrösse: Passend für EURO-Palette
- Für Güter bis 120 kg
- Gewicht des Kartons: 12.000 g
- Inhaltsvolumen: 0,78 m³
- Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 1060 mm | Breite innen: | 725 mm | Höhe innen: | 1020 mm | Länge außen: | 1080 mm | Breite außen: | 745 mm | Höhe außen: | 1040 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.92CA | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 53,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpappe, Modulkarton, 1100051, 1.100.051, 11.000.51, Palettenkarton, Palettenbox, exportkarton, Palettencontainer, schwere Güter, Schwergut, Baggage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Container, 2-wellig, Kiste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,50* | € 88,01* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,05* | € 89,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 106,50* | € 386,26* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 101,03* | € 390,72* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,35* | € 394,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,206* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|