RCT1A Rogowski Stromschleife. Mit RMS Werten 500A bis 50kA Schleifenlänge 300 500 oder 700 mm Kabellänge 1m oder 2.5m Bandbreite (-3dB) 0.6Hz bis 5kHz Ausgang 1 A Stromversorgung 24V DC. Lieferumfa...
Der SmartTweezer ST-5 ist ein digitales, automatisches R-L-C Messgerät in besonders kompakter Form. Durch die einmalige mechanische und elektronische Ausführung, kombiniert in der Form einer präzis...
Kapazitätsdekade-Box, 380405, extech Die Extech 380405 Capacitance Decade Box ist für die Prüfung und Kalibrierung des Produktdesigns sehr beliebt, da sie einfach in einen Stromkreis eingesetzt wer...
RCTi-3ph Rogowski Stromschleife. Mit RMS Werten 250A bis 50kA Schleifenlänge 300 500 oder 700 mm Kabellänge 1m oder 2.5m Bandbreite (-3dB)(<2000A) 0.6Hz to 1MHz (300mm) 600kH700mm)>2000A) 0.2Hz t...
Testboy 130 Magnetfeldtester Berührungsloser Magnetfeldtester Testboy® 130 LED-Magnetfeldanzeige Integrierte LED-Taschenlampe Magnetfeldtester zum Aufspüren und Überprüfen von Magnetfeldern in Pneu...