Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK830C KAPAZITÄTSMESSER, HH, 0.19999F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932314
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK830C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Produktpalette: -
  • Funktionsumfang d. Kapazitätsmessgeräts: Kapazität
  • Kapazitätsmessgerät: Tragbar
  • Messwert Kapazität, max.: 0.2 F
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schritte: 11000
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelementeprüfung, Kapazitätsmessgeräte, Messtechnik, B&K PRECISION, BK830C, 2932314, 293-2314
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 286,31*
    € 337,02*
    Frei Haus
    ab € 295,09*
    € 358,03*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 311,15*
    € 364,48*
    € 5,90*
    ab € 337,10*
    € 393,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 337,02*
    € 401,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 332,33*
    € 395,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 301,31*
    € 358,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 295,68*
    € 351,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 286,31*
    € 340,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK878B
    ab € 268,46*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK879B
    ab € 314,19*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK880
    ab € 420,38*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK890C
    ab € 180,67*
    Zubehör
    B&K Precision
    LC 29B
    ab € 18,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.