LCR-Messgerät, 2175, PeakTech Dieses digitale LCR-Messgerät ist unsere neueste Entwicklung und verfügt über eine große 4 ½-stelligen LCD-Anzeige (max 11000), mit der eine schnelle und präzise Ables...
RCTrms-3ph True RMS-3ph Rogowski Stromschleife. Mit RMS Werten 100A bis 50kA Schleifenlänge 300 500 oder 700 mm Kabellänge 1m oder 2.5m Bandbreite (-3dB) 2Hz bis 100kHz Ausgang 4-20mA oder 0 - 5V S...
LCR-Messgerät, LCR-915, GW Instek GW Instek LCR-915 LCR-Handmessgerät, 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz wählbare Testfrequenz. Das LCR-916/915/914 ist ein intelligentes, komfortables und voll funktionsfähige...
LCR-Messgerät, LCR-916, GW Instek GW Instek LCR-916 Handheld-LCR-Messgerät, 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz wählbare Testfrequenz. Das LCR-916/915/914 ist ein intelligentes, praktisches und voll funk...
Zubehör Typ = Prüfvorrichtung Geeignet für den Einsatz mit = LCR-Messgerät LCR-Prüfvorrichtung, externe DC-Ruhestrombox, RS Pro. Externe DC-Ruhestrombox von RS Pro für den Einsatz mit extrem präzis...
LCR-/ESR-Meter, 2170, PeakTech Dieses neuentwickelte digitale LCR-Messgerät mit ESR (Äquivalenter Serienwiderstandsmessung) ist mit vielen Funktionen ausgestattet und eignet sich durch seine kompak...