Sarstedt S-Monovetten-Kanüle Diese Kanüle ist speziell für die S-Monovette® bestimmt. Monovetten-Kanüle Ø 20G/0,9, Länge 38mm Farbcode der Kanüle gelb Anschluss Membranschraubkappe Material pyrogen...
Einmalkanülen Sterican®, für spezielle Indikationen -Dünnwand-Kanüle -Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl -Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung -Spezial...
Vasofix Safety Schutz vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Sicherheitsvenenverweilkanülen von B. Braun mit Zuspritzport, konzipiert zur Reduzierung von Nadelstich...
Sterican® Einmalkanülen intermuskuläre Anwendung Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für intravenöse, intramuskuläre, subcutane und intraarterielle Injektionen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma ...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....
Terumo Agani Einmalkanülen Injektionskanülen in Standardgröße Produktspezifikationen zu Agani Kanülen Einwegkanülen mit ultrascharfem Schliff nach der Lancet-Point-Technik Edelstahlkanüle mit Spezi...
Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für verschiedene Anwendungen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Neopoi...
Einmalkanülen Sterican® -Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen -Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009 -Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom...
BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen Einzigartiges vollintegriertes Schutzschild mit Einrastmechanismus Der Schutzmechanismus kann mit einer Hand einfach ausgelöst werden - Mechanismus einfach ü...
BD Vacutainer Precisionglide Kanülen 20 G x 1.5", 0,9 x 0,38 mm, gelb (100 Stück) Produktbeschreibung: steril, zum Befüllen mehrerer Röhrchen, mit Ventil
Artikelname: Hypodermische Sicherheitskanülen SurGuard2™ Anwendungsgebiete Die hypodermische Sicherheitskanüle SurGuard2™ bietet eine einfache SAFETY-Lösung und kann leicht mit nur einer Hand aktiv...