Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....
Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Standardgröße Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen Neopoint Typ Nr. 2 Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma Größe der Standardkan...
BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen Einzigartiges vollintegriertes Schutzschild mit Einrastmechanismus Der Schutzmechanismus kann mit einer Hand einfach ausgelöst werden - Mechanismus einfach ü...
Einmalkanüle Safety Needles Kendall Tyco Healthcare Magellan-Sicherheitskanülen sind latexfrei, pyrogenfrei und nur zur einmaligen Verwendung zum Einmalgebrauch vorgesehen. 0,8x40 mm, G 21 x 1,5" g...
Sterican® Safety/ Sicherheits-Einmalkanüle für intramuskuläre, subkutane, intravenöse und intraarterielle Injektionen mit Kanülenschutzvorrichtung - G 21 / Ø 0,80 x 40 mm - Spenderkarton zu 100 STück