Technik und Design schließen sich nicht mehr aus. Der Prolamic E-1230 ist ein stylisches, platzsparendes Laminiergeräte. Sie können die unterschiedlichsten Dokumente laminieren. Ihrer Kreativität s...
2in1 Laminiergerät mit Rollenschneider für Din A4 Laminiergeschwindigkeit: 300mm / min Rollenscheider mit 3 Schnittfunktionen Aufheizzeit: 4 min. Max. Laminierbreite: 240mm Laminiertaschen bis 250 ...
GBC Laminator Set Inspire+. Für Format A4. Mit 2 beheizten Laufrollen. Mit manueller Rollenfreigabe bei eingeklemmten Folien. Mit LED-Bereitschaftsanzeige; eingeschaltet (rot) und betriebsbereit is...
GBC Laminiergerät Inspire+. Für Format A4. Mit 2 Laufrollen. Einfaches Laminieren ohne komplizierte Einstellungen. Kaltlaminiermodus zur Verwendung mit selbstklebenden Kaltlaminierfolien oder für w...
Taschenlaminiergerät, laminiert bis zu einer Breite von 240 mm (A4) und einer Stärke von 2 x 175 mic., Laminiert ohne Carrier, 4 Rollen (davon 2 beheizt), Geschwindigkeit: 380 mm / Min., Aufheizzei...
Technik und Design schließen sich nicht mehr aus. Der Prolamic E-2320 ist ein stylisches, platzsparendes Laminiergeräte. Sie können die unterschiedlichsten Dokumente laminieren. Ihrer Kreativität s...
GBC Laminiertasche. Für A6. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyeth...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A3, mit 4 Heizwalzen, schnelle Aufwärmzeit, Laminieren ohne Träger Bedienung über Sensor...
Heiss-Rollenlaminator, doppelseitig, laminiert bis zu einer Breite von 1080 mm (>A0) und einer Stärke von 2 x 250 mic., variable Geschwindigkeitsregelung bis 1,6 m / Min., Silikonwalzen, Aufheizzei...
GBC Laminiertasche. Für A7. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyeth...
Heiss-Rollenlaminator, doppelseitig, laminiert bis zu einer Breite von 455 mm (A2) und einer Stärke von 2 x 250 mic., variable Geschwindigkeitsregelung bis 1,6 m / Min., Silikonwalzen, Aufheizzeit:...