Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A7, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A7, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A7, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A7, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A7, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A7, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126027700
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB581076
EAN/GTIN:
     0013465581076
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiertasche. Für A7. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 80 x 111 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A7
Höhe:
111
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Breite:
80
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
125
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
54
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,27*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 5,27*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,34*
€ 5,39*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,52*
2 Tage
27
pro Satz
€ 2,90*
ab € 3,57*
€ 5,67*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,27*
€ 6,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,69*
€ 5,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,44*
€ 5,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,33*
€ 5,15
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,20*
€ 5,00
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,27*
€ 3,89
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-11408-08
ab € 10,76*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-11408-05
ab € 10,79*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-11408-10
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.