Für Schule, Verein, Sportveranstaltungen Zur Kalt- und Warmanwendung geeignet Ideal bei Prellungen, Zerrungen, Verspannungen Passt sich perfekt an die Körperkonturen an Wiederverwendbar Sport-Thiem...
Die Kalt-/Warm-Gelkompressen sind der ideale Helfer bei Sportverletzungen oder in der Orthopädie. Die Gelpacks werden einfach im Gefrierfach gekühlt oder im Wasserbad erhitzt. Anschließend legt man...
Schnelle Hilfe bei Verstauchungen, Schmerzen und anderen Beschwerden Kühlkompresse und Wärmekompresse in Einem Vielseitig einsetzbar Tiefkühlfähig und Mikrowellengeeignet Wiederverwendbar Mit Vlies...
Kalt-/Warm-Kompressen Gel-o-Pack, Ersatzkompresse für HandgelenkDie ideale Lösung eine Kälte-/Wärmekompresse an der richtigen Stelle fest und unverrutschbar zu platzieren. Bandagen für neuralgische...
2er Pack Gel-Kompresse, 130x85x6 mm Diese Gel-Kompresse aus reinen Naturstoffen ist ideal zur Wärme- und Kältebehandlung bei Sportverletzungen, Verstauchungen, Insektenstichen usw. Diese Gel-Kompre...
Die Thermo-Therapie für zu Hause. Produktdetails: weiches Gelkissen für Kalt- und Warm-Anwendung | blaues Gel in Kunststofffolie | mikrowellengeeignet | inkl. Frotteebezug | Bezugfarbe weiß | VE 1 ...
Kalt-/Warmkompresse Je nach Bedarf können die Kompressen zur Kälte- oder Wärmetherapie eingesetzt werden. Die Kalt-/Warmkompressen von cosiMed zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit aus. Produk...
Produktbeschreibung: bei Prellungen, Quetschungen, Zerrungen, Blutergüssen, Verstauchungen und Verbrennungen einsetzbar vor Verwendung muss die Kompresse vorgewärmt bzw. vorgekühlt werden zum Mehrf...
Dieses mit Gelperlen gefüllte PVC-Kissen fühlt sich sowohl gekühlt als auch wohlig warm einfach gut an. Zum Kühlen einfach im Kühlschrank aufbewahren bis es benötigt wird. Für die Wärmefunktion für...
Die Kalt-/Warmkompresse ist schneller Helfer bei Schmerzen und kleineren Verletzungen. Die Kompresse eignet sich in gekühlter Form als erste Hilfe bei Sportverletzungen. Durch den Kühleffekt wird d...
Sportverletzungen müssen schnell behandelt werden, um größeren Schäden vorzubeugen. Bei Prellungen und Zerrungen an der Schulter ist dieses große Kühlpad ideal. Ob kalte oder warme Behandlung - in ...
LEINA Kalt-/Warm-Kompresse, 120 x 290 mm, blau wiederverwendbar, zur Kälte- und Wärmebehandlung (REF 44054 / 11181042665300) Gelkissen Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Breite: 150 mm Länge: 280 mm Verwendung: wiederverwendbar | gut anmodellierbar, bis -30 °C noch flexibel auch als Wärmekissen einsetzbar (Wasserbad bis +60 °C) |