Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlpad groß, Schulter & Rücken, Klettverschlussband, Gel, warm & kalt, Erste Hilfe Mehrfachkompresse, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlpad groß, Schulter & Rücken, Klettverschlussband, Gel, warm & kalt, Erste Hilfe Mehrfachkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad groß, Schulter & Rücken, Klettverschlussband, Gel, warm & kalt, Erste Hilfe Mehrfachkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad groß, Schulter & Rücken, Klettverschlussband, Gel, warm & kalt, Erste Hilfe Mehrfachkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad groß, Schulter & Rücken, Klettverschlussband, Gel, warm & kalt, Erste Hilfe Mehrfachkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad groß, Schulter & Rücken, Klettverschlussband, Gel, warm & kalt, Erste Hilfe Mehrfachkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad groß, Schulter & Rücken, Klettverschlussband, Gel, warm & kalt, Erste Hilfe Mehrfachkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad groß, Schulter & Rücken, Klettverschlussband, Gel, warm & kalt, Erste Hilfe Mehrfachkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad groß, Schulter & Rücken, Klettverschlussband, Gel, warm & kalt, Erste Hilfe Mehrfachkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad groß, Schulter & Rücken, Klettverschlussband, Gel, warm & kalt, Erste Hilfe Mehrfachkompresse, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027261_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027261_0
EAN/GTIN:
     4052025272616
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse

Sportverletzungen müssen schnell behandelt werden, um größeren Schäden vorzubeugen. Bei Prellungen und Zerrungen an der Schulter ist dieses große Kühlpad ideal. Ob kalte oder warme Behandlung - in beiden Fällen ist die Mehrfachkompresse schnell bereit zur Anwendung, sie muss lediglich im Kühlschrank gekühlt oder in der Mikrowelle erwärmt werden. Dank einem praktischen Gurt mit Klettverschluss kann das Kühlpack problemlos an der Schulter getragen werden und verrutscht nicht.

Kühlpad groß im Detail
- Maße Gelpad H x B x T: ca. 2 x 38 x 14,5 cm
- Tragegurt pro Seite B x T: ca. 32 x 5 cm
- Gewicht: ca. 360 g
- Material: PVC, Polyester, Gel
- Farbe: Blau, Schwarz

Mehrfachkompresse warm und kalt
- Zur schnellen Behandlung von Sportverletzungen
- Nach Bedarf warm oder kalt anwendbar
- Wiederverwendbar - Ressourcenschonend und Benutzerfreundlich
- Anwenden an Verspannungen, Prellungen oder Entzündungen
- Mit praktischer Anleitung auf dem Kühlpad

Lieferumfang
- 1x Kühlpad groß
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Schwarz
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, gelkompresse, kühlpad groß, relaxdays kühlpad groß, ..., cold compress, cold hot pack, cold hot packs, cold pack, cold packs, coolerpack, cooler-pack, cooler pack, coolerpacks, cooler-packs, cooler packs, cooling pack, coolpack, cool-pack, cool pack, coolpacks, cool-packs, cool packs, coolpad, cool-pad, cool pad, coolpads, cool-pads, cool pads, gel-ice-pack, gel ice pack, gel-ice-packs, gel ice packs, gelkissen, gel-kissen, gel kissen, gel-kompresse, gel kompresse, gelkompressen, gel-kompressen, gel kompressen, gelpack, gel-pack, gel pack, gelpacks, gel-packs, gel packs, gelpad, gel-pad, gel pad, gelpads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.