PILOT Kalligraphie-Füllhalter Plumix, extra breit aus Kunststoff, Edelstahlfeder, Federspitze: 1,0 mm, Blisterkarte, inkl. 2 x Tintenpatronen in schwarz (600503 / FCD-B-BB) Die Abbildung zeigt even...
PILOT Kalligraphie-Füllhalter Plumix, extrafein aus Kunststoff, Edelstahlfeder, Federspitze: 0,32 mm, Blisterkarte, inkl. 2 x Tintenpatronen in schwarz (600107 / FCD-B-EF) Die Abbildung zeigt event...
PILOT Kalligraphie-Füllhalter Plumix, fein aus Kunststoff, Edelstahlfeder, Federspitze: 0,44 mm, Blisterkarte, inkl. 2 x Tintenpatronen in schwarz (600206 / FCD-B-F) Die Abbildung zeigt eventuell e...
PILOT Kalligraphie-Füllhalter Plumix, mittel aus Kunststoff, Edelstahlfeder, Federspitze: 0,58 mm, in Blisterkarte, inkl. 2 x Tintenpatronen in schwarz (600305 / FCD-B-M) Die Abbildung zeigt eventu...
Schulfüller Scribolino schwarz links. eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten...
Pentel Federschreiber haben eine flexible Kunststoff-Federspitze und passen sich bei längerem Gebrauch der eigenen Handschrift an, indem sie leicht nachgeben. Ähnlich wie bei einem gut eingeschrieb...
Füllhalter Callissima. Material der Schreibfeder: Kalligraphiefeder aus Edelstahl. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes...
Fasermaler mit Kalligrafiespitze für ein schönes Schreiben und Kalligrafie auch auf porösen Oberflächen, besonders Terrakotta, Holz, Papier oder Leinwand. Die Kalligrafie-Spitze verfügt über eine S...
PILOT Kalligraphie-Füllhalter Plumix, 3er Set aus Kunststoff, inkl. 3 Federspitzen: 0,58 mm / 0,7 mm / 1,0 mm, inkl. 2 x Tintenpatronen in schwarz (600602 / FCD-B-S3) Die Abbildung zeigt eventuell ...
Zeitloses Design und perfekte Ergonomie machen den blauen Füllhalter ”Al Star” zu einem absoluten Must-Have in der Schule oder im Büro! Er besitzt eine robuste Stahlfeder, einen selbstfedernden Met...
Die Federschreiber-Serie Pentel Tradio ist eine Design-Serie – made in France, die durch weiche Formen und schlichter Eleganz überzeugt. Auch als Füllfederhalter und Gel-Tintenroller erhältlich. Pe...
Füllhalter Callissima. Material der Schreibfeder: Kalligraphiefeder aus Edelstahl. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes...
Schreibgeräteset Callissima. 3 Schreibgeräte. Geschenkbox mit 1 Füller Callissima 1,1 mm, je 1 Vorderteil Callissima 1,5 mm und 1,8 mm, 1x 6er Schachtel Tintenpatronen Ice Blue. Typbezeichnung der ...
Die Federschreiber-Serie Pentel Tradio ist eine Design-Serie – made in France, die durch weiche Formen und schlichter Eleganz überzeugt. Auch als Füllfederhalter und Gel-Tintenroller erhältlich. Pe...
Füllhalter Callissima. Material der Schreibfeder: Kalligraphiefeder aus Edelstahl. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes...