Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 29mm bis 32mm, Länge 25m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6117154
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64501 HWPP30-PP-BK
EAN/GTIN:
     4031026252544
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 29mm
Kabeldurchmesser max. = 32mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 30mm
Material = Polypropylene
Bündeldurchmesser max. = 32mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Wandstärke = 1.3mm
Länge = 25m
Serie = Helawrap

HF, RoHS. Ausziehwerkzeug. Schutzschlauch Helawrap. Der Kabelbündelschlauch von Helawrap ist die ideale Lösung zum Bündeln und Schützen von Kabeln in der elektrischen Schalttafelbranche. Die wichtigsten Merkmale: Schnell und einfach zu schützen und Kabel zu bündeln Hergestellt aus Polypropylen (PP) Erhältlich in verschiedenen Längen, Farben und Größen Flexibles Design, das es ermöglicht, das Kabel an jedem beliebigen Punkt abzuzweigen Wiederverwendbar Selbstverlöschend (UL9 HB-Schutzart) Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
29mm
Kabeldurchmesser max.:
32mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
30mm
Material:
Polypropylene
Bündeldurchmesser max.:
32mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Wandstärke:
1.3mm
Länge:
25m
Serie:
Helawrap
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 25m, 6117154, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16164501HWPP30PPBK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,05*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 4,722* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 165,37*
€ 196,79
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 163,57*
€ 194,65
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 156,20*
€ 185,88
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 149,88*
€ 178,36
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 142,38*
€ 169,43
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 134,88*
€ 160,51
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 118,05*
€ 140,48
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.