Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-G1/2-A4-L250Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewin...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-G1/2-A4-L150Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewin...
Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen) Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit Gute Flexibilität Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet Beständig gegen Öle, Fet...
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 160 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 1, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-TRI3/4-A4-L150Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp , E...
Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten Dehnungsfaktor bis 500 % Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C Verfügbar in Längen pro Be...