97 53 18 KNIPEX Twistor16® Crimpkopf um 360° drehbar, mit 8 Rastpositionen. Quadratisches Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14 bis 16 mm². Vercrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arb...
Die LogiLink WZ0037 Crimpzange ist bestens für professionelle Installateure geeignet. Sie bietet eine Ratsche, die ein schnelles und zuverlässiges Herstellen vieler Anschlüsse ermöglicht. Diese hoc...
für isolierte und unisolierte Kabelschuhe inklusive 270-tlg Verbrauchsmaterial zum fachgerechten Kabelschneiden und Abisolieren von Drähten von 0,75 - 6,0 mm² zum Crimpen von Kabelschuhen und Steck...
83840065 Aus gehärtetem, gepresstem Stahl. Zum Abisolieren von Drähten mit 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 und 6,0 mm² Querschnitt. Zum Crimpen von isolierten Kabelschuhen mit 1,5, 2,5 und 6 mm² Querschni...
Erleichtert die Handhabung: Durch Sechskant-Vercrimpung ist ein Verhaken von kleinen Aderendhülsen ausgeschlossen. Senkt Ihre Kosten: Zum Schutz der Zange lässt sich der Crimpvorgang durch integrie...
Presswerkzeug K 507 WF mit auswechselbaren Presseinsätzen für Aderendhülsen Großer Querschnittbereich von 0,5-50 mm 2 Ein Pressprofil für alle gängigen Leiter Schnelles und einfaches Auswechseln de...
97 54 25 Crimpzange für Miniaturstecker Parallele Crimpbackenführung, um den besonders hohen Anforderungen kleiner Verbinder gerecht zu werden. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsein...
Erleichtert die Handhabung: 360° drehbares und beidseitig offenes Crimpgesenk für optimale Zugänglichkeit. Steigert Ihre Effizienz: Pressdruck automatisch angepasst auf Aderendhülsengrößen. Steiger...
Ausführung: zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 und 4 mit Seitenschneider und Abisoliervorrichtung für weichen Draht Griffe rot, PVC-tauchisoliert ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Aderendhülsenzange Gesamt-L.145mm 0,25-2,5 (AWG 23-13)mm² pol.Ku.-Überzug PROMAT zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 · Verpressung in gekennzeichneten Trapez- bzw. Halbrundprofile...