Crimpzange mit 6-fachem Crimp-Profil Quetschzange für Kabelschuhe, Serien- und Parallelverbinder für Kupfer-und Aluminiumkabelschuhe von 6 - 50 mm² dreh- und arretierbare Crimpbackenpaare in den Gr...
entwickelt für konstruktiv kleine Verbinder im Crimpbereich 0,03 – 2,5 mm² / AWG 32-14 Crimpdruck werkseitig präzise eingestellt (kalibriert) Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässig...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = F Verbinder Ratsche = Nein HF-Steckverbinderwerkzeuge, Cinch. Die hochwertigen Crimpwerkzeuge der Cinch Connectivity-Serie wurden für ...
Zum einfachen Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228, Mit Spezialprisma zum Abisolieren und Drahtschneiden für weichen Draht, Vergütungsstahl nach DIN, Ausführung TC = verchromt, mit blau geta...
schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe Schnellverschlusskopf um 360° drehbar eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug oder Einsätzen Li-Ione...
Crimpzange für unisolierte Flachstecker Mit Ratschenfunktion und Notentriegelung, für die professionelle Verarbeitung von offenen unisolierten Flachsteckern, Flachsteckhülsen usw. von 1,5...6 Mit R...
Crimpwerkzeug: Ratschen-Crimpzange Zur Verwendung mit: Lose Verbinder von AMP, 24-28AWG Produktpalette: CERTI-CRIMP II SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Keine Angaben
Ausführung: zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 und 4 mit Seitenschneider und Abisoliervorrichtung für weichen Draht Griffe rot, PVC-tauchisoliert ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Für Aderenhülsen, Automatische Querschnittsanpassung von 0,08 bis 16,0 mm2 / AWG 28 - 5 ohne Verstellung, Geringe Handkraft -30 % reduziert zu den bisher bekannten Werkzeugen, Schwenkpositionierer ...