KOPOS LHD 20X20_P2 Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 21 mm x 19 mm 1 St. Weiß Elektroinstallationskanal LHD 20x20, weiß, mit Klebeband selbstklebendes Band bestimmt zur Installation von Niederspannungsl...
Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm reinweiß. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei:...
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Farbe: steingrau, Breite: 20 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 17,5 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberfläche: un...
Die Erweiterungselemente für den Kabelkanal KAB0065 ermöglichen es die Kabelführung nach Belieben in der Länge an Ihren Schreib- bzw. Bürotisch anzupassen. So sieht Ihr Arbeitsplatz stets aufgeräum...
KOPOS LHD 25X20_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 25 mm x 20 mm 1 St. Weiß Elektroinstallationskanal LHD 25x20, weiß mit Schutzfolie bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen. geeignet f...
- mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier - Ausführung LCD...: mit doppelseitigem Klebeband, ohne Bodenlochung - Ausführung LCD101...: ohne Klebeband, mit Bodenlochung - Abmessung 10 x 1...