Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt ...
Selbstklebende Kabelkennzeichnungsetiketten mit Schriftfeld ERP in 34 x 26 mm - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat Das besonders anschmiegsame Vinyl passt sich optimal an Kabeldurchmesser von 8...
Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen Lieferung auf handlichen Karten Wiederablösbarer Klebstoff ...
Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten Einfaches Beschriften un...
Laserbedruckbare HFX Etiketten, ohne Klebstoff Für die Anwendung mit Helafix Zeichenträgern (HC und HCR) Zweifarbige Bögen (Vorderseite gelb, Rückseite weiß) DIN-A4-Format Beschriftung per Hand mit...
Etikettenrolle, Typ=M7-8-7593-WT, Alternative (Alias)=M7-8-7593-WT, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=150 Stück, Etikettenbreite=48 mm, Label Length=19 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeichnun...