Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt ...
Etikettenrolle, Typ=M7-8-7593-WT, Alternative (Alias)=M7-8-7593-WT, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=150 Stück, Etikettenbreite=48 mm, Label Length=19 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeichnun...
Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten Einfaches Beschriften un...
Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen Lieferung auf handlichen Karten Wiederablösbarer Klebstoff ...
Vielseitige Zeichenträger zur temporären oder dauerhaften Kennzeichnung Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten Zuverlässiger Schutz des eingeschobenen Etiketts vor Feucht...
Selbstlaminierende Etikettenrolle, Typ=M6-29-417, Alternative (Alias)=M6-29-417, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=500 Stück, Etikettenbreite=12.7 mm, Label Length=12.7 mm, Adhesive=Ja, Etikette...
Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten Einfaches Beschriften un...
Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen Lieferung auf handlichen Karten Wiederablösbarer Klebstoff ...
Selbstlaminierende Etikettenrolle, Typ=M6-32-417, Alternative (Alias)=M6-32-417, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=250 Stück, Etikettenbreite=12.7 mm, Label Length=9.53 mm, Adhesive=Ja, Etikette...