Kabelbrücke aus flexiblem Gummi mit einem Kabelkanal wolk® Kabelschläuche für das flexible und einfache Verdecken und Schützen von Kabeln und Drähten flexibel und gleichzeitig robust Material: Gumm...
Gummibelag, Riffelblechprofil, 3 mm hoch, schwarz | TM0849 Gummibelag Riffelblechprofil 3 mm hoch Farbe Schwarz Breite= 1400 mm Gewicht= 3,2 kg/m³ Rolle = 10 m
Gummibelag, Riffelblechprofil, 3 mm hoch, grau | TM0848 Gummibelag Riffelblechprofil 3 mm hoch Farbe Grau Breite= 1400 mm Gewicht= 3,2 kg/m³ Rolle = 10 m
Kabelbrücke BASIC, zum Aufrollen, 10 Meter Kabelbrücken eignen sich für unterschiedlichste Einsätze bspw. auf Baustellen, in Lagerhallen oder Einkaufszentren, auf Messen oder Veranstaltungen. Die K...
Kabelbrücke zum Aufrollen, 10 m., 1 Kabel-/Schlauchkanal Ø 20 mm, flexible Gummimischung platzsparend, individuell zuschneidbar Hält LKW- und Staplerverkehr stand Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit...
Höhe: 30 mm Breite: 10 m Überfahrlänge: 100 mm empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 bis 20 km/h Kabelkanal: 1 à 20 mm Material: Gummi, profiliert | flexible, hochfeste Gummi-Mischung hält LKW- und...