Kabelbinder, Typ=RND 475-00712, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=9 mm, Länge=450 mm, Zugfestigkeit=778.65 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Kabelbindermaterial=Poly...
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Kabelbinderlänge: 207.949 mm Produktpalette: MP UV Heat Stablized Cable Ties Kabelbinderbreite: 2.413 mm Kabelbinderfarbe: Black Zugfestigkeit, min.: 18 lb Kabelbündeldu...
Diese Klettkabelbinder von Delock eignen sich ideal zum platzsparenden Bündeln von z. B. einzelnen Kabeln, Drähten, Schläuchen oder Leitungen. Wiederverwendbar durch Klettverschluss Mit Hilfe der S...
491198, Kabelbinder-Wanddisplay, 600 - teilig verschiedene Größen, Natur Kabelbinder aus halogen- und silikonfreiem POLYAMID 6.6. Die Binder sind überdurchschnittlich farbbeständig (farbecht) und w...
2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Schützt vor eindringendem Schmutz und Sta...
Unsere Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateu...