Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001977 CABLE TIE, 207.949MM, NYLON 6/6, BLACK,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841368
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001977
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabelbinderlänge: 207.949 mm
  • Produktpalette: MP UV Heat Stablized Cable Ties
  • Kabelbinderbreite: 2.413 mm
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 55.5 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinder: UV Stabilized
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MC001977, 2841368, 284-1368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03355* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 55,52*
    € 66,07
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 54,85*
    € 65,27
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 45,02*
    € 53,57
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 44,54*
    € 53,00
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 39,77*
    € 47,33
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 33,55*
    € 39,92
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.