Kabelbinder, rot Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikal...
2-teiliger Kabelbinder mit Schweißbolzenaufnahme, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei SB-Typen für 5 mm Schweißbolzen...
2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm Für Kanten von 1 - 3...
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder BAN ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV...
Kurzbeschreibung Diese Edelstahlkabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden. Ausgezeichnete Beständigkeit Die Edelstahlk...
KabelbinderHinweise: Die angegebenen Abmessungen sind Nennmaße. Dadurch sind Abweichungen konstruktionsbedingt möglich.Anwendung: Kabelbinder dienen vorwiegend zur Befestigung und Fixierung von Ein...
Die Allplastik Kabelbinder ® bestehen aus hochwertigem Polyamid 6.6, besitzen eine hohe Zugkraft und werden in vielen unterschiedlichen Längen und Farbvariationen angeboten. Der Rußzusatz bei den s...