Über Metallgeräte detektierbar (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab) Selbst einzelne Abschnitte sind durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar Markantes Blau für...
Länge = 360mm Breite = 4,6 mm Farbe = Gelb Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Typ = Mit Kugelverschluss Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +150°C Ver...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein Einfache Montage, werkzeugfrei Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen Teller schützt vor eind...
Länge = 440mm Breite = 12 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Typ = Mit Kugelverschluss Anzahl = 100 UV-Beständigkeit = Ja Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstempe...
Länge = 200mm Breite = 7,9 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Tintenrollerspitze Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +538°C Verhalten im Brandfall =...
2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Schützt vor eindringendem Schmutz und Sta...
Länge = 760mm Breite = 16 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Typ = Mit Kugelverschluss Anzahl = 100 UV-Beständigkeit = Ja Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstempe...