Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon natur 360x 7,5 mm a100 Stück Sapi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon natur 360x 7,5 mm a100 Stück Sapi
Kabelbinder Nylon natur 360x 7,5 mm a100 Stück Sapi
Artikel-Nr.:
     4012-591817
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.2.434
EAN/GTIN:
     8014748300355
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
Kabelbinder, naturfarben

Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

Weitere Informationen:
Breite:
7,5 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
natur
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.2.434
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 56000030, Handwerkzeuge, naturfarben, QR5058072, Sapi
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
358
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,44*
6 Tage
358
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,28*
€ 8,01*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 8,05*
Lager 4012
358
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 6,47* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,16*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,82*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.