| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3056731500 Herst.-Nr.: 491134 EAN/GTIN: 4030884911341 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder-Sortiment im Kunststoff-Eimer Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen. Lieferung im Kunststoffeimer. Satzinhalt: 200 Stück, 2,5 x 100 mm, natur 200 Stück, 2,5 x 100 mm, schwarz 200 Stück, 3,5 x 140 mm, rot 200 Stück, 3,5 x 140 mm, blau 200 Stück, 3,5 x 140 mm, gelb 300 Stück, 3,5 x 140 mm natur 200 Stück, 3,5 x 140 mm, schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1500-teilig | Marke: | SapiSelco® | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kabelbinder polyamid, modul werkzeuge, kabelbinder sapi, Sapi, Kabel-Binder, 1500-teilig, QR4028548, Handwerkzeuge, Kabel-Binder-Set, Kabelbinderset, 4030884911341, 3056731500, 56731500 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 16,11* | € 20,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,32* | € 20,93* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,20* | € 21,07* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,25* | € 21,14* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 16,45* | € 21,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|