Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1566535 28530c209 Kabelbinder-Sortiment 200 mm 2.50 mm Schwarz, Natur 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566535-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566535
EAN/GTIN:
     4016139227092
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
TRU COMPONENTS 1566535 28530c209 Kabelbinder-Sortiment 200 mm 2.50 mm Schwarz,Natur 1000 St.

Kabelbindersortiment, 1000tlg.

Schwarz,Natur
Kabelbinder-Länge (Bereich) 200 mm
Kabelbinder-Sortiment
Verzahnung: Innen

In praktischer Aufbewahrungsdose.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 50 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz,Natur · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Lieferumfang:
500 Natur, 500 Schwarz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Natur
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz | braun
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
545016
Typ (Hersteller-Typ):
28530c209
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
50 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder sortiment kunststoff, kabelbinder, kabelbinder set, TRU COMPONENTS, 1566535, 28530c209, befestigung lichterketten, krippenbau
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,77*
€ 20,33*
Lager 102
135
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,34*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,86*
€ 40,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.