Kabelbinder blau detektierbar 4,8x370 2249DTNeuen Detektierbaren Kabelinder für die Bündelung von Kabeln in Maschinen und Geräten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in alle verschmutzun...
Neuen Detektierbaren Kabelinder für die Bündelung von Kabeln in Maschinen und Geräten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in alle verschmutzungsempfindlichen Bereichen, bei denen Detekti...
Unsere halogenfreien detektierbaren Kabelbinder mit eingebundenem Eisenoxid und HACCP-Zulassung werden vor allem von der Getränke- Lebensmittel- und Tierfutterindustrie sowie in der pharmazeutische...
Kabelbinder mit detektierbarem Metallanteil, Typ=1721765, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=4.6 mm, Länge=203 mm, Zugfestigkeit=147.1 N, Farbe Kabelbinder=Blau, H...
Kabelbinder mit detektierbarem Metallanteil, Typ=1721768, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=7.6 mm, Länge=380 mm, Zugfestigkeit=382.6 N, Farbe Kabelbinder=Blau, H...
Kabelbinder TY-Rap mit detektierbarem Metallanteil, Typ=TY528MR-NDT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.67 mm, Dicke=1.19 mm, Länge=360 mm, Zugfestigkeit=222 ...
Kabelbinder TY-Rap mit detektierbarem Metallanteil, Typ=TY523-MR-NDT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.34 mm, Dicke=0.91 mm, Länge=92 mm, Zugfestigkeit=80 N...
Kabelbinder, TY523MR-PDT, Thomas & Betts Die detektierbaren Polypropylen-Kabelbinder werden jetzt mit einem verbesserten Material hergestellt, das die Detektierbarkeit verbessert - damit sind sie b...
Über Metallgeräte detektierbar (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab) Selbst einzelne Abschnitte sind durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar Markantes Blau für...
Über Metallgeräte detektierbar (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab) Selbst einzelne Abschnitte sind durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar Markantes Blau für...