Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY-Rap mit detektierbarem Metallanteil 360 x 4.67mm, Polyamid 6.6 W, 222N, Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090732
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY528MR-NDT
EAN/GTIN:
     5414363176121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Kabelbinder TY-Rap mit detektierbarem Metallanteil, Typ=TY528MR-NDT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.67 mm, Dicke=1.19 mm, Länge=360 mm, Zugfestigkeit=222 N, Farbe Kabelbinder=Blau, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6 W, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
500 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
300 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder TY-Rap mit detektierbarem Metallanteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,44*
€ 64,64*
Lager 115
38
Frei Haus
ab € 47,33*
€ 75,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,64*
€ 87,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,08*
€ 75,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,00*
€ 67,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,85*
€ 67,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,33*
€ 56,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4733* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0021 TC5342A-NDT
ab € 75,41*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0017 TC5141-NDT
ab € 72,92*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0008 TC102-NDT
ab € 238,08*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0019 TC5142-NDT
ab € 96,23*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0010 CT-5359
ab € 9,55*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0009 CT-3401
ab € 7,91*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 201,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.