Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kabel-Rohr

  Kabel-Rohr  (4.206 Angebote unter 29.297.946 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabel-Rohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabel-Rohr"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m (14 Angebote) 
Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphor...
HellermannTyton
166-11101
ab € 0,92*
pro Meter
 
 Meter
AFRISO Schutzrohr BiTh G1/2"B (3 Angebote) 
AFRISO Schutzrohr BiTh G1/2"B 250 mm, 316 Ti
AFRISO-EURO-INDEX
64660
ab € 31,14*
pro Stück
 
 Stück
Adaptaflex LFH-SP Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.5mm I ø 16.9mm x 25m , mit (1 Angebot) 
Durchmesser nom. = 20mm Material = Stahl, galvanisiert Rohrtyp = Flexibel Serie = LFH-SPmm Farbe = Schwarz Innendurchmesser = 16.9mm Länge = 25m Schutzart = IP54, IP65 Beschichtungsmaterial = Polyo...
Adaptaflex
LFH-SP20/BL/25M
ab € 201,14*
pro 25 Meter
 
 Spule
ABB - ADAPTAFLEX SP20/M20/B VERSCHR. SCHUTZROHR GERADE MESSING 20MM (1 Angebot) 
Produktpalette: B Series Konfiguration: Gerade IP- / NEMA-Schutzart: IP54 Handelsgröße: - Kabelrohrfarbe: Metallic - Nickelbeschichtung Kabelrohrmaterial: Messing Außenlänge: - SVHC: No SVHC (17-De...
ABB - ADAPTAFLEX
SP20/M20/B
ab € 7,62*
pro Stück
 
 Stück
IFM OY441S Sicherheitslichtvorhang 330mm DC PNP m.Schutzrohr IP 69K (6 Angebote) 
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 160 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 3, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
ifm electronic
OY441S
ab € 1.625,46*
pro Stück
 
 Stück
TR63BUNDCU Schutzrohr zum Einschrauben (G 1/2"), 63mm, Cu-Legierung (3 Angebote) 
Verwendbar für: Tauchschaft Ø 8 mm, 18 mm Bund
WIKA
TR 63 BUND CU
ab € 12,96*
pro Stück
 
 Stück
starres PVC-Isolierrohr, metrisch, glatt, grau, M 20 mm, a´2m (3 Angebote) 
starres PVC-Isolierrohr, metrisch, glatt, grau, M 20 mm, a´2m mit angeformter Muffe flammwidrig Klassifikation 33211 Druckfestigkeit: mittel (750N) Schlagfestigkeit: mittel (2J) Tiefste zulässige T...
Gewiss
200826
ab € 1,49*
pro Meter
 
 Packung
Schutzrohr THW-6-G1/2-A4-L050 (7 Angebote) 
Schutzrohr THW-6-G1/2-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm
Hans Turck
9910459
ab € 29,13*
pro Stück
 
 Stück
Schutzrohr; Größe: 13; Edelstahl; -100÷400°C; SILVYN® SSUE; IP40 (7 Angebote) 
Hersteller: LAPP Betriebstemperatur: -100...400°C Dichtheitsklasse: IP40 Material: Edelstahl Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Temperatur Innendurchmesser: 10,2mm Kabel Z...
Lapp Kabel
61804601
ab € 214,95*
pro 25 Meter
 
 Packung
AFRISO Schutzrohr BiTh G1/2"B (3 Angebote) 
AFRISO Schutzrohr BiTh G1/2"B 300 mm, 316 Ti
AFRISO-EURO-INDEX
64721
ab € 40,55*
pro Stück
 
 Stück
Adaptaflex AT Nylon 66 Kabelrohr Befestigung 90° Winkel M32 34mm Schwarz (1 Angebot) 
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = 90° Winkel Gewindegröße = M32 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Serie = AT Die nominelle Größe bezieht sich auf die nominelle Leerrohrgröße. Adaptalok AN® IP68/69K...
Adaptaflex
7TCA296170R0522 AT34/M32/C90/BLY
ab € 169,15*
pro 10 Stück
 
 Paket
ABB - ADAPTAFLEX SP20/BL/25M SCHUTZROHR VERZ. STAHL PVC 20MM/SCHWARZ (1 Angebot) 
Produktpalette: SP Außendurchmesser: 21.5 mm Beschichtung: PVC Kabelrohrfarbe: Schwarz Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konform: Ja
ABB - ADAPTAFLEX
SP20/BL/25M
ab € 171,94*
pro 25 Stück
 
 Rolle
IFM OY440S Sicherheitslichtvorhang 1680mm DC PNP m.Schutzrohr IP 69K (8 Angebote) 
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 1510 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 1, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
ifm electronic
OY440S
ab € 2.769,45*
pro Stück
 
 Stück
starres PVC-Isolierrohr, metrisch, glatt, grau, M 32 mm, a´2m (2 Angebote) 
starres PVC-Isolierrohr, metrisch, glatt, grau, M 32 mm, a´2m mit angeformter Muffe flammwidrig Klassifikation 33211 Druckfestigkeit: mittel (750N) Schlagfestigkeit: mittel (2J) Tiefste zulässige T...
Gewiss
200839
ab € 2,17*
pro Meter
 
 Packung
Schutzrohr THW-3-G1/8-A4-L050 (6 Angebote) 
Schutzrohr THW-3-G1/8-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/8 Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm
Hans Turck
9910413
ab € 21,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   ..   281   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabel-Rohr
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.