Castrol Honilo 909 Kühlschmierstoff, 1000L LK Castrol Honilo 909 ist ein chlor-, schwefel- und schwermetallfreier niedrig viskoser Kühlschmierstoff. Castrol Honilo 909 wurde zum Honen von Eisen und...
RIDGID Gewindeschneidöl mineralisch in Flasche 5 Liter Ein hochwertiges Mineralöl für alle Gewindeschneidanwendungen. Inhaltsstoffe: Fettöl, Schwefel, Antischaummittel und Emulgator.
Kuehlschmierstoff 8035-20 L LOCTITE LB 8035 ist ein braeunlicher, wassermischbarer Kuehlschmierstoff, hauptsaechlich fuer allgemeine, automatisierte Zerspanungsarbeiten mit allen Stahl- und Gusswer...
Schneidöl Ausführung: Chlor- und mineralölfrei, mit Wasser abwaschbar. Viskositätseinstellung durch Wasser möglich. Anwendung: Für alle Metalle E und NE, z. B. Stahl, unlegiert oder legiert, alle G...
Hochleistungsschneidpaste mit hervorragender Trenn- und Kühlwirkung. - Hochleistungsschneidpaste mit hervorragender Trenn- und Kühlwirkung. Erhöht die Werkzeugstandzeit auch bei harten und spröden ...
Handelsname = RTD Chlorine-Free Spray Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 400 ml Produktkategorie = Spray Die Rocol RTD Chlorfreie Masse ist eine weiche Paste für den Einsatz beim Reiben, Gewindeboh...
Hochleistungs-Schneidöl opta Cut 2000 - Hochleistungs-Schneidöl auf Mineralölbasis - Einsetzbar für die Umlauf- und Sprühkühlung sowie zur manuellen Verarbeitung - Für die Bearbeitung von Stahl, Ed...
Optimal geeignet für Metalle, hochlegierte Stähle, Chrom-Nickel-Legierungen, rost- und hitzebeständige Stähle. Verwendung hauptsächlich bei Überkopf- und Horizontalarbeiten (z.B. Kernbohren), aber ...
WS 70 ist eine Kombination natürlicher Öle, die eine optimale Kühlwirkung beim Bohren, Schneiden, Fräsen und Drehen ergeben. Es ist für die Bearbeitung von Eisen, VA-Stahl, Leicht- und Buntmetalle,...