HaWe Bohr- und Schneidöl Schmiermittel Hochleistungsfähiges Gleit- und Kühlmittel ohne aggressive Zusätze. Erhöht die Standzeiten der Schneidwerkzeuge. Spezielle Zusätze reduzieren die gesundheitli...
Schneidöl- UNIVERSAL • Geeignet für die Bearbeitung von Eisen, Leicht- und Buntmetallen • Für leichte bis mittelschwere Anforderungen geeignet • Sorgt für saubere Schnittflächen und lange Standzeit...
BOHRCRAFT Bohr- & Schneidpaste 40ml Ein nicht wegzudenkendes Hilfsmittel bei der Zerspanung von Werkstücken. Paste erzeugt eine hohe Oberflächengüte und erhöht die Werkzeugstandzeiten auch bei hart...
Bohrölkonzentrat Ausführung: Mineralölhaltiges EP-Kühlschmiermittelkonzentrat, absolut stabil und homogen. Unempfindlich gegen Härtebereiche im Wasser (Kalk etc.). Weitgehend resistent gegen mikrob...
Bohröl/Schneidöl • Hochlegiertes, chlorfreies EP-Schneidöl • Für allgemeine spanabhebende Bearbeitungen sowie zum Stanzen, Ziehen und Tiefziehen von Stählen, mittlerer bis hoher Fertigkeiten, und B...
Syntilo 81 BF Kühlschmierstoff, 20L AA Castrol Syntilo 81 BF ist ein wassermischbarer, synthetischer Kühlschmierstoff zum allgemeinen Schleifen von Eisenmetallen und wurde für den Einsatz in Einzel...
OKS 391 - Schneidöl-Spray zur Tropfschmierung von Schneidwerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten z.B. beim Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Fräsen und Stanzen. •, vermindert Reibung und Kraftaufwand. •,...
WEICON Bio-Cut ist mineralölfrei und biologisch abbaubar. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere S...
Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat HPC AF Ausführung: Bor- und aminfrei, wassermischbarer Kühlschmierstoff, schaumarm. Anwendung: Aufgrund seiner geringen Schaumneigung ist es sowohl in Gebie...
4212004200, Bohrpaste , Unter anderem für Blechschälbohrer, Stufenbohrer und Kegelsenker-Bits , Elastischer Schmierfilm mit Korrosionsschutz , Hochbelastbar durch tragfähige Grenzschichtbildung , G...
JOKISCH Hochleistungs Kühlschmiermittel Solis Omra C3G-10 5l Metallbearbeitungsöl für schwere Bearbeitungsprozesse, speziell für Buntmetalle. Wird beim Drehen, Fräsen, Tieflochbohren, Tiefbohren un...
LUB 21 Kuehlschmierstoff-Konzentrat 20248-AC Kanister 5 L, LUB 21 ist das universelle Kuehlschmierstoff-Konzentrat fuer die Metallbearbeitung. Es wird je nach Metallart und Anwendung mit Wasser ver...