Systempflege RM 110 ASF • Effektiver Verkalkungsschutz für Heiswasser-Hochdruckreiniger • Besonders geeignet fur die Verwendung bei hartem Wasser • NTA-frei
Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.
Ob Blütenblätter im Frühling, Sand im Sommer, Laub im Herbst oder Streugut im Winter: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 Twin von Kärcher sorgt ganzjährig in Rekordtempo für glanzvolle...
Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1. Inhalt: ...
5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.
Der 4 m lange Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss ausgestattet. In Verbindung mit einem C-DN 40-Krümmer, einem C 40-Verbindungsschlauch oder C 40-...
NASS-/TROCKENSAUGER NT 30/1 Tact L Zur effektiven und schnellen Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstätten und Baustellen: Der Kärcher Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact ist ein Universal-G...
NASS-/TROCKENSAUGER WD 6 P S V-30/6/22/T Ultra saugstark und energieeffizient bei nur 1300 Watt Stromverbrauch: Der Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/6/22/T besitzt einen 30-Liter-Edelstahlbehälter...