Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Schwarz, Edelstahl, Gelb 30 l 1300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Schwarz, Edelstahl, Gelb 30 l 1300 W
Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Schwarz, Edelstahl, Gelb 30 l 1300 W
Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Schwarz, Edelstahl, Gelb 30 l 1300 W
Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Schwarz, Edelstahl, Gelb 30 l 1300 W
Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Schwarz, Edelstahl, Gelb 30 l 1300 W
Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Schwarz, Edelstahl, Gelb 30 l 1300 W
Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Schwarz, Edelstahl, Gelb 30 l 1300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96076624
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-360.0
EAN/GTIN:
     4054278661810
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
NASS-/TROCKENSAUGER WD 6 P S V-30/6/22/T

Ultra saugstark und energieeffizient bei nur 1300 Watt Stromverbrauch: Der Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/6/22/T besitzt einen 30-Liter-Edelstahlbehälter, ein 6 m langes Kabel und einen 2,2 m langen Saugschlauch. Mit der Ablassschraube werden aufgesaugte Flüssigkeiten komfortabel abgelassen. Über die integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik können Elektrowerkzeuge wie Sägen oder Schleifgeräte angeschlossen werden. Der entstehende Schmutz wird direkt abgesaugt. Mit dem Drehschalter lässt sich die Saugleistung bedarfsgerecht regulieren. Die Entnahme des Flachfaltenfilters erfolgt ganz ohne Schmutzkontakt durch das Herausklappen der Filterkassette. Zudem lässt sich der Filter durch Betätigung der Abreinigungstaste effizient reinigen und so die Saugleistung einfach wiederherstellen. Bei der Reinigung filigraner Gegenstände kommt die Blasfunktion zum Einsatz. Der abnehmbare Handgriff mit elektrostatischem Schutz erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch, das ist vor allem beim Saugen von Feinstaub nützlich. Weitere Pluspunkte sind die platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf auf beiden Seiten und die Parkposition der Bodendüse.

Steckdose mit Ein‑/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen

Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.

Herausragende Filterreinigung

Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.

Patentierte Filterentnahmetechnik

Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
418 mm
Höhe
693 mm
Gewicht
9300 g
Paketgewicht
13000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Kabellänge
6 m
Schlauchlänge
2.2 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Aktivierung von Elektrowerkzeugen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Staubbläser
Ja
Filtermaterial
Fleece
Steuerung
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Behältermaterial
Edelstahl
Automatischer Ein/Aus-Schalter
Ja
Lieferumfang
Nass-/Trocken-Bodendüse
Ja
Fugendüse
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.863-006.0
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.