Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Schutzkontakt-Steckdose LS plus, LS design, LS 990 Alpinweiß LS1520KLWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435402-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1520KLWW
EAN/GTIN:
     4011377064027
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung Einsatz Schutzkontakt-Steckdose LS plus,LS design,LS 990 Alpinweiß LS1520KLWW

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel LS alpinweiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel LS alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: LS plus,LS design,LS 990

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
Marke:
Jung
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel LS alpinweiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
LS plus | LS design | LS 990
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 11,89*
1 Tag
45
€ 6,40*
ab € 8,70*
€ 12,01*
2 Tage
100
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 12,60*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.