Produktbeschreibung: CORDURA®-Denim 4-Wege-Stretch-Material 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe, die andere mit Werkzeugtasche und Re...
Produktbeschreibung: 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen 2 Vordertaschen 2 geräumige Gesäßtaschen 2 Hamm...
Produktbeschreibung: CORDURA®-Denim 4-Wege-Stretch 2 Vordertaschen - eine mit Münztasche Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und Stifttaschen Zollstocktasche 2 Gesäßtaschen Hosens...
Trendige Kochjacke in Jeans-Optik mit schlanker Silhouette, kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look, asymmetrisch geschlossene, einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen zum schnel...
FHB WILHELM Jeans Arbeitshose LYCRA-STRETCH · 2 große Seitentaschen mit 1 Münztasche · 2 große Gesäßpattentaschen · 1 Zollstocktasche und Handytasche · 1 Volumen-Beintasche mit Patte und Stifttasch...
Farbe: schwarz/weiß, Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: ca. 230 g/m² - waschbar bis 60°C - chlorecht - Jeans-Form - Gesäßtaschen Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 58
Herrenjeans Dover; Kleidergröße 58; schwarz 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan. 40°-Wäsche. Klassische, robuste Herrenjeanshose aus echtem Denim mit Stretchanteil. Rückenteil mit Passe und zwei aufgesetz...
FHB Jeans WILHELM • So bequem muß eine Arbeitshose sein. • Der Tragekomfort der Baumwolle mit einer angenehmen Bewegungsfreiheit machen diese Hose zum idealen Begleiter bei der Arbeit. • Arbeitsjea...