Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Jeans WILHELM, blau-schwarz Gr.58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8168485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
jeanshose schwarz 58
jeanshose
FHB Jeans WILHELM • So bequem muß eine Arbeitshose sein. • Der Tragekomfort der Baumwolle mit einer angenehmen Bewegungsfreiheit machen diese Hose zum idealen Begleiter bei der Arbeit. • Arbeitsjeans elastisch • 2 große Vordertaschen • 2 große Gesäßpattentaschen • 1 Zollstocktasche + Handytasche • 1 Volumen-Beintasche mit Patte und Stifttaschen • 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan, 340 g/qm • Größen 42 - 64 / 84 - 114 / 23 - 30
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Jeans
Bekleidungskategorie:
Arbeitshosen
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Elasthan
Qualität:
340 g/m²
Farbe:
blau | schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Herren-Größe:
58
Weitere Suchbegriffe: jeanshose schwarz, berufshosen, sicherheitshosen, Jeans-hosen, Arbeitshosen, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, Jeans, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.