Jabra Motion™ UC MS mit Reiseset und mobiler Ladestation Jabra SPEAK™ 510 Führen Sie Konferenzgespräche, wo auch immer Sie sind: Die handliche Freisprechlösung Jabra SPEAK 510+ MS verbindet sich üb...
Jabra Speak 510 USB-Freisprecheinrichtung für PC REDEN SIE MIT – IMMER UND ÜBERALL Technische Daten: Verbindung: Drahtlose Technologie: Bluetooth Unterstützt Bluetooth™ für schnurlose Verbindungen ...
Jabra Lautsprecher Speak 710 - MS inkl. Link 370 Mobile Premium-Freisprechlösung mit herausragendem Sound für Konferenzgespräche und Musikwiedergabe Merkmale Intensiver Sound für Anrufe und Musik I...
Jabra SPEAK™ 510+ Jabra SPEAK™ 510 Führen Sie Telefonkonferenzen, wo auch immer Sie sind: Die handliche Jabra SPEAK 510 Freisprechlösung verbindet sich über Bluetooth®- und die USB-Schnittstelle mi...
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370 Mobile Premium-Freisprechlösung mit herausragendem Sound für Konferenzgespräche und Musikwiedergabe Merkmale Intensiver Sound für Anrufe und Musik Intui...
Jabra Speak 750 für Microsoft Teams USB & Bluetooth Jabra Link 370 Hören und gehört werden. Immer wenn es darauf ankommt.Die Jabra Speak 750 bietet Vollduplex-Audioqualität. Damit können Sie ganz n...
Jabra Lautsprecher Speak 810 MS Professionelle, stationäre Freisprechlösung für Konferenzräume, die durch kristallklaren Klang und Plug-and-play-Konnektivität für bis zu 15 Teilnehmer überzeugt. Me...
Jabra Speak 750 für Unified Communications USB & Bluetooth Jabra Link 370 Hören und gehört werden. Immer wenn es darauf ankommt.Die Jabra Speak 750 bietet Vollduplex-Audioqualität. Damit können Sie...
Professionelle Freisprechlösungen entwickelt für das hybride Arbeiten.
Die persönliche Konferenzlösung für hybrides Arbeiten. Die Freisprechlösungen der Speak2-Serie passen in jede Tasche und sind damit ideal für Meetings vom Couch- oder Küchentisch oder wechselnden Arbeitsplätzen sowie für Businessreisen. Die nächste Generation der professionellen
mobilen Konferenzlösung, ausgestattet mit modernster Technologie. Zertifiziert für alle führenden Online-Meeting-Plattformen bieten sie bei Gesprächen immer höchste Soundqualität, egal ob für Microsoft Teams, Google Meet oder Zoom. Eine nahtlose Plug-and-play-Konnektivität und Meetings
mit zuverlässig herausragender Sprachübertragung sind garantiert.
Speak2 75
Natürlich klingende Gespräche, wie bei einem persönlichen Meeting
Vollduplex-Audio für natürliche Gespräche
Super-Breitband-Audio und 65-mm- Breitbandlautsprecher
4 Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung
LED-Anzeige für Information über Mikrofonqualität
Sprachnivellierung gleicht die Lautstärke aller Stimmen an
Zertifiziert für führende Online-Meeting- Plattformen
Gehäuse in gebürstetem Aluminium
IP64-Norm. Schutz vor Eindringen von Staub & Wasser
Bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit
USB C- und USB A-Anschluss am selben Kabel
Das Gehäuse ist aus über 33 % nachhaltigen Materialien gefertigt